Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - FBCON PA CG 4 WAY LIMITER IP66 SN115982 - 8714220000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - FBCON PA CG 4 WAY LIMITER IP66 SN115982

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP66

  • Robbanásvédelmi kategória gázra - egyéb

  • Robbanásvédelmi kategória porra - egyéb

  • Szélesség - 80 mm

  • Magasság - 58 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115982

Gyártói cikkszám

8714220000

Gyártói típuskód

FBCON PA CG 4WAY LIMITER

Védettség (IP):

IP66

Robbanásvédelmi kategória gázra:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória porra:

egyéb

Szélesség:

80 mm

Magasság:

58 mm

FBCON PA CG 4 WAY LIMITER IP66