WEIDMÜLLER - Felfogató lemez TS35-sínre 144W-os trafóhoz G55070 - 8588920000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hordozósín adapter formája - egyenes
Rögzítés módja - kalapsín 35 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248246236
Sonepar cikkszám
G55070
Gyártói cikkszám
8588920000
Gyártói típuskód
CP RP 144W
Hordozósín adapter formája:
egyenes
Rögzítés módja:
kalapsín 35 mm
Anyag:
fém
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Tartósín-adapter ; Felfogató lemez TS35-sínre 144W-os trafóhoz