WEIDMÜLLER - Felirattábla vezérlőberendezésekhez SN081410 - 1716640000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szín - fekete
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 42 mm
Szélesség - 27 mm
Magasság - 42 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190343200
Sonepar cikkszám
SN081410
Gyártói cikkszám
1716640000
Gyártói típuskód
SM-H 27/12.5 SW
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
42 mm
Szélesség:
27 mm
Magasság:
42 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Felirattábla vezérlőberendezésekhez