WEIDMÜLLER - Fém kötegelő 200x7,9 SN092587 - 1015310000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 7.9 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Szalagvastagság - 0.26 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag fémpigmentekkel
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248724284
Sonepar cikkszám
SN092587
Gyártói cikkszám
1015310000
Gyártói típuskód
SCT-C 7.9/200
Szalagszélesség:
7.9 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Szalagvastagság:
0.26 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag fémpigmentekkel
Min. szakítószilárdság:
1112 N
Üzemi hőmérséklet:
-80-150 °C
Szerelési hőmérséklet:
-80-150 °C
Felület:
műanyagbevonatú
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nincs
Nyitható:
Nem