WEIDMÜLLER - Feszültség-mérőváltó IP20 SN116513 - 7760054306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP20
Magasság - 119.2 mm
Szélesség - 22.5 mm
Mélység - 114.3 mm
Készülék felépítése - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN116513
Gyártói cikkszám
7760054306
Gyártói típuskód
ACT20P-VM-AO-S
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
119.2 mm
Szélesség:
22.5 mm
Mélység:
114.3 mm
Készülék felépítése:
egyéb
Feszültség-mérőváltó IP20