WEIDMÜLLER - Feszültségteszter 1000V AC/DC IP65 SN075736 - 2436670000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérési tartomány - 12-1000 V
Feszültségkijelző - egyéb
Vizsgálat fajtája - 1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés - Nem
Átmenő vizsgálat - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118450033
Sonepar cikkszám
SN075736
Gyártói cikkszám
2436670000
Gyártói típuskód
VT LCL
Feszültségmérési tartomány:
12-1000 V
Feszültségkijelző:
egyéb
Vizsgálat fajtája:
1- pólusú
Forgómező-iránykijelzés:
Nem
Átmenő vizsgálat:
Nem
Hosszúság:
155 mm
Belső alapteher:
Nem
Terhelés rákapcsolható:
Nem
Egypólusú fázisjelző:
Igen
Áramellátás:
elem
Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Feszültségteszter 1000V AC/DC IP65