WEIDMÜLLER - fogó W sorozatú keresztkötések kivágására G37185 - 9004500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 167 mm
Szigetelt - Igen
Védőszigetelt 1000 V - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190053925
Sonepar cikkszám
G37185
Gyártói cikkszám
9004500000
Gyártói típuskód
WAW 1 NEUTRAL
Hosszúság:
167 mm
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Kéziszerszámok ; Homlokcsípő fogó ; fogó W sorozatú keresztkötések kivágására