WEIDMÜLLER - Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A SN207308 - 2827980000
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4064675367802
Sonepar cikkszám
SN207308
Gyártói cikkszám
2827980000
Gyártói típuskód
FUSE 10X38 20A 1000 VDC GPV S
Fotovoltaikus egységek, Olvadóbiztosíték-betét, 1000 V, 10x38, gPV, 20 A