WEIDMÜLLER - Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1100 V, 1 MPPT, 2 bemenet/1 kimenet minden MPPT-n, Biztosítéktartóval, Túlfeszültség-védelem I/II, Leválasztó kapcsoló, Cable gland WM4C IP65 SN144139 - 2791920000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 200 mm
Magasság - 240 mm
Mélység - 132 mm
Anyag - műanyag
Védettség (IP) - IP65
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4064675072966
Sonepar cikkszám
SN144139
Gyártói cikkszám
2791920000
Gyártói típuskód
PVN1M1I2SXFXV1O1TXPX11
Szélesség:
200 mm
Magasság:
240 mm
Mélység:
132 mm
Anyag:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
1. típus vizsgálati osztály:
Igen
2. típus vizsgálati osztály:
Igen
3. típus vizsgálati osztály:
Nem
Alkalmazási hőmérséklet:
-25-50 °C
Max. kimeneti áram:
15 A
Bevezetés fajtája:
egyéb
Fotovoltaikus egységek, Összekötő doboz, 1100 V, 1 MPPT, 2 bemenet/1 kimenet minden MPPT-n, Biztosítéktartóval, Túlfeszültség-védelem I/II, Leválasztó kapcsoló, Cable gland WM4C IP65