Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

WEIDMÜLLER - Fűtő elem 30W 110-250V IP54 SN128309 - 2557880000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Fűtő elem 30W 110-250V IP54 SN128309

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-250 V

  • Szélesség - 29.5 mm

  • Magasság - 45 mm

  • Mélység - 75 mm

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118568523

Sonepar cikkszám

SN128309

Gyártói cikkszám

2557880000

Gyártói típuskód

RH-CBCO 30W 110-250V BK

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-250 V

Szélesség:

29.5 mm

Magasság:

45 mm

Mélység:

75 mm

Védettség (IP):

IP54

Fűtő elem 30W 110-250V IP54