Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Géplámpa LED 32.5W 24VDC 860mm IP67 SN103440 - 2535920000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Géplámpa LED 32.5W 24VDC 860mm IP67 SN103440

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 32.5-32.5 W

  • Fényáram - 2473-2473 lm

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Feszültség fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN103440

Gyártói cikkszám

2535920000

Gyártói típuskód

WIL-LWXXXX-6500D024-860SXX5.0BXXXXXXXX

Lámpateljesítmény:

32.5-32.5 W

Fényáram:

2473-2473 lm

Névleges feszültség:

24-24 V

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Feszültség fajtája:

DC

Hosszúság:

860 mm

Fényerősség:

3470 cd

Védettség (IP):

IP67

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Géplámpa LED 32.5W 24VDC 860mm IP67