WEIDMÜLLER - H0,75/18 W SV SN148368 - 9028300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - polipropilén (PP)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN148368
Gyártói cikkszám
9028300000
Gyártói típuskód
H0,75/18 W SV
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
polipropilén (PP)
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
18
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
H0,75/18 W SV