WEIDMÜLLER - Hajlított csőrű fogó 160mm szigetelt RED-LINE G72703 - 9046390000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - ívelt
Hosszúság - 160 mm
Üvegszálhoz használható - Nem
Szigetelt - Igen
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248357703
Sonepar cikkszám
G72703
Gyártói cikkszám
9046390000
Gyártói típuskód
FRZ SG 160
Alak:
ívelt
Hosszúság:
160 mm
Üvegszálhoz használható:
Nem
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfogó ; Hajlított csőrű fogó 160mm szigetelt RED-LINE