WEIDMÜLLER - Hajlított csőrű fogó 200mm szigetelt RED-LINE GT15620 - 9046400000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - ívelt
Hosszúság - 200 mm
Üvegszálhoz használható - Nem
Szigetelt - Igen
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248357710
Sonepar cikkszám
GT15620
Gyártói cikkszám
9046400000
Gyártói típuskód
FRZ SG 200
Alak:
ívelt
Hosszúság:
200 mm
Üvegszálhoz használható:
Nem
Szigetelt:
Igen
Fogantyú kivitel:
egyéb
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Ütközésvédelemmel:
Nem
Kéziszerszámok ; Laposfogó ; Hajlított csőrű fogó 200mm szigetelt RED-LINE