WEIDMÜLLER - Hálózati analizátor SN005122 - 1470260000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségmérő - Igen
Meddő teljesítmény mérő - Igen
Frekvenciamérő - Igen
Impulzusszámláló - Nem
Árammérő - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118276756
Sonepar cikkszám
SN005122
Gyártói cikkszám
1470260000
Gyártói típuskód
POWER MONITOR 51A
Feszültségmérő:
Igen
Meddő teljesítmény mérő:
Igen
Frekvenciamérő:
Igen
Impulzusszámláló:
Nem
Árammérő:
Igen
Hatásos teljesítményt mérő műszer:
Igen
Fordulatszámmérő:
Nem
Mérő és ellenőrző berendezések ; Hálózat- és teljesítményanalizátor ; Hálózati analizátor