WEIDMÜLLER - Hálózati switch 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C SN112824 - 2682130000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ethernet - Igen
Szerelési mód - kalapsín
Védettség (IP) - IP30
Szélesség - 26.1 mm
Mélység - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
49 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN112824
Gyártói cikkszám
2682130000
Gyártói típuskód
IE-SW-EL05-5TX
Ethernet:
Igen
Szerelési mód:
kalapsín
Védettség (IP):
IP30
Szélesség:
26.1 mm
Mélység:
70 mm
Magasság:
95 mm
Hálózati switch 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C