Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Hálózati switch 8 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C SN112825 - 2682140000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Hálózati switch 8 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C SN112825

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ethernet - Igen

  • Szerelési mód - kalapsín

  • Védettség (IP) - IP30

  • Szélesség - 41 mm

  • Mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118692570

Sonepar cikkszám

SN112825

Gyártói cikkszám

2682140000

Gyártói típuskód

IE-SW-EL08-8TX

Ethernet:

Igen

Szerelési mód:

kalapsín

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

41 mm

Mélység:

90 mm

Magasság:

95 mm

Hálózati switch 8 x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C