WEIDMÜLLER - Hálózati switch, nem konfigurálható 8x RJ45 IP30 SN015783 - 1240900000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
10/100 Mbps RJ45-portok száma - 8
Ethernet - Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Irányítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
89 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118028911
Sonepar cikkszám
SN015783
Gyártói cikkszám
1240900000
Gyártói típuskód
IE-SW-BL08-8TX
10/100 Mbps RJ45-portok száma:
8
Ethernet:
Igen
Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Irányítható:
Nem
100 Mbps ST-portok száma:
0
2. réteg:
Igen
Védettség (IP):
IP30
3. réteg:
Nem
Szélesség:
50 mm
Mélység:
70 mm
100 Mbps SC-portok száma:
0
Max. egymásra rakható switchek száma:
0
Magasság:
114 mm
Adat- és telekommunikáció ; Hálózati kapcsoló / Switch ; Hálózati switch, nem konfigurálható 8x RJ45