Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C SN114603 - 2682210000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C SN114603

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma - 5

  • 10/100 Mbps RJ45-portok száma - 0

  • Ethernet - Igen

  • Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE) - egyéb

  • Szerelési mód - kalapsín

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

49 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050118692501

Sonepar cikkszám

SN114603

Gyártói cikkszám

2682210000

Gyártói típuskód

IE-SW-EL05-5GT

10/100/1000 Mbps RJ45-portok száma:

5

10/100 Mbps RJ45-portok száma:

0

Ethernet:

Igen

Energiaellátás ethernet kábelen keresztül (PoE):

egyéb

Szerelési mód:

kalapsín

Irányítható:

Nem

2. réteg:

Igen

Védettség (IP):

IP30

3. réteg:

Nem

Szélesség:

26.1 mm

Mélység:

70 mm

100 Mbps SC-portok száma:

0

Magasság:

95 mm

Hálózati switch, nem konfigurálható, Gigabit Ethernet, Portok száma: 5x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C