WEIDMÜLLER - Határérték kapcsoló 4-20mA GT08115 - 8543880000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültségellátás módja - egyéb
Névleges tápfeszültség DC - 24-24 V
Bemeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV - 0
Bemeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV - 0
Bemeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248181247
Sonepar cikkszám
GT08115
Gyártói cikkszám
8543880000
Gyártói típuskód
WAZ5 DC/ALARM
Feszültségellátás módja:
egyéb
Névleges tápfeszültség DC:
24-24 V
Bemeneti tartományok száma -60 mV ... +60 mV:
0
Bemeneti tartományok száma -100 mV ... +100 mV:
0
Bemeneti tartományok száma -300 mV ... +300 mV:
0
Bemeneti tartományok száma -500 mV ... +500 mV:
0
Bemeneti tartományok száma -1 V ... +1 V:
0
Bemeneti tartományok száma -2 V ... +2 V:
0
Bemeneti tartományok száma -2,5 V ... +2,5 V:
0
Bemeneti tartományok száma -5 V ... +5 V:
0
Bemeneti tartományok száma -10 V ... +10 V:
0
Bemeneti tartományok száma -20 V ... +20 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 60 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 100 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 200 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 300 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mV ... 500 mV:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 1 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 2,5 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 5 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 10 V:
1
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 20 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 24 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 V ... 30 V:
0
Bemeneti tartományok száma 1 V ... 5 V:
0
Bemeneti tartományok száma 2 V ... 10 V:
0
Bemeneti tartományok száma +5 V ... -5 V:
0
Bemeneti tartományok száma +10 V ... -10 V:
0
Bemeneti tartományok száma 5 V ... 0 V:
0
Bemeneti tartományok száma 5 V ... 1 V:
0
Bemeneti tartományok száma 10 V ... 0 V:
0
Bemeneti tartományok száma 10 V ... 2 V:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 5 mA:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 10 mA:
0
Bemeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:
1
Bemeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:
1
Bemeneti tartományok száma -5 mA ... +5 mA:
0
Bemeneti tartományok száma -10 mA ... +10 mA:
0
Bemeneti tartományok száma -20 mA ... +20 mA:
0
Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 0 mA:
0
Bemeneti tartományok száma 20 mA ... 4 mA:
0
Határértékek száma:
2
Kapcsolófeszültség:
250 V
Kapcsolóáram:
3 A
Relé kimeneti kör, záró:
0
Relé kimeneti kör, váltó:
2
Tranzisztor potenciálmentes kimeneti körök száma:
0
Tranzisztor pnp kimeneti körök száma:
0
Tranzisztor npn kimeneti körök száma:
0
Tranzisztor antivalent kimeneti körök száma:
0
Kimeneti tartományok száma 0 mA ... 20 mA:
0
Kimeneti tartományok száma 4 mA ... 20 mA:
0
Magasság:
92 mm
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
112 mm
Bemeneti feszültség tűrése:
20 %
Üzemi hőmérséklet:
0-55 °C
Készülék felépítése:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb