WEIDMÜLLER - HDC 24B ADBO IP65 keresztkengyel a felső részen,standard burkolat SN136827 - 1213300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - alumínium
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - fedél
Lezárás típusa - kettős reteszelő kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190871147
Sonepar cikkszám
SN136827
Gyártói cikkszám
1213300000
Gyártói típuskód
HDC 24B ADBO
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
alumínium
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
fedél
Lezárás típusa:
kettős reteszelő kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Szélesség:
71.6 mm
Magasság:
51.3 mm
Mélység:
51.3 mm
Házbevonat:
porszórt
Ház színe:
szürke
Adapterlemez anyaga:
alumínium
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Tömítéssel:
Igen
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Igen