Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - HDC ház 07A ELU 1PG13S IP65 SN128232 - 1900990000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - HDC ház 07A ELU 1PG13S IP65 SN128232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekrény típusa - egyéb

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábelbevezetés elrendezése - egyéb

  • Ívfekvés - alsó rész

  • Lezárás típusa - kettős reteszelő kar

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248592920

Sonepar cikkszám

SN128232

Gyártói cikkszám

1900990000

Gyártói típuskód

HDC 07A ELU 1PG13G

Szekrény típusa:

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Kábelbevezetés elrendezése:

egyéb

Ívfekvés:

alsó rész

Lezárás típusa:

kettős reteszelő kar

Kábelcsavarozással:

Nem

Tömszelence rögzítési módja:

PG

Védettség (IP), szerelt:

IP65

Szélesség:

36.5 mm

Magasság:

78 mm

Mélység:

27 mm

Házbevonat:

egyéb

Ház színe:

bézs

Adapterlemez anyaga:

műanyag

Csapéófedéllel / csapfedeles:

Nem

Bemetszések száma:

1

Vezetékbevezetések száma:

0

EMC változat:

Nem

Korrózióálló:

Igen

HDC ház 07A ELU 1PG13S IP65