Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38 bizt szakaszoló 1p, 30A, 1000V DC, napelemes (szolár) rendszerekhez GT65528 - 1137790000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38 bizt szakaszoló 1p, 30A, 1000V DC, napelemes (szolár) rendszerekhez GT65528

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosító betét típusa - egyéb

  • Biztosítéktartó típusa - egyéb

  • Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - egyéb

  • 1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248961481

Sonepar cikkszám

GT65528

Gyártói cikkszám

1137790000

Gyártói típuskód

WSI 25/1 10X38 1KV

Biztosító betét típusa:

egyéb

Biztosítéktartó típusa:

egyéb

Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:

egyéb

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Névleges feszültség:

1000 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

1.5-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1.5-25 mm2

Szín:

bézs

2. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Mélység:

81 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

1.5-25 mm2

Névleges áram In:

30 A

Szintek száma:

1

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Szélesség:

18 mm

Sorkapcsok ; Biztosítós sorkapocs ; Sorkapocs 25mm2 32A max TS35 bizt 10x38 1kV AC/DC