Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38mm 2A 1000VDC bizt betét GPV SN143508 - 2783170000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38mm 2A 1000VDC bizt betét GPV SN143508

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675059691

Sonepar cikkszám

SN143508

Gyártói cikkszám

2783170000

Gyártói típuskód

FUSE 10X38 2A 1000 VDC GPV

Hengeres 10x38mm 2A 1000VDC bizt betét GPV