Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38mm 4A 1000VDC bizt betét SN140236 - 2783190000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Hengeres 10x38mm 4A 1000VDC bizt betét SN140236

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4064675059912

Sonepar cikkszám

SN140236

Gyártói cikkszám

2783190000

Gyártói típuskód

FUSE 10X38 4A 1000 VDC GPV

Hengeres 10x38mm 4A 1000VDC bizt betét