Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Hengeres csatlakozó aljzat 1,5mm2 piros GT78231 - 9200700000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Hengeres csatlakozó aljzat  1,5mm2 piros GT78231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-1.5 mm2

  • Szigetelés színe - piros

  • Szigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Anyag - réz

  • Csatlakoztatás fajtája - összekötő

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248410545

Sonepar cikkszám

GT78231

Gyártói cikkszám

9200700000

Gyártói típuskód

LID 1,5F4 RF

Névleges keresztmetszet:

1.5-1.5 mm2

Szigetelés színe:

piros

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

összekötő

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Hengeres csatlakozó aljzat 1,5mm2 piros