WEIDMÜLLER - Hengeres csatlakozó aljzat 1,5x2,5mm2 kék GT78232 - 9200710000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe - kék
Szigetelés - polyvinyl chloride (PVC)
Anyag - réz
Csatlakoztatás fajtája - összekötő
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248410552
Sonepar cikkszám
GT78232
Gyártói cikkszám
9200710000
Gyártói típuskód
LID 2,5F5 RF
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Szigetelés színe:
kék
Szigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Anyag:
réz
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Hengeres csatlakozó aljzat 1,5x2,5mm2 kék