Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Hengeres csatlakozó aljzat 4-6mm2 sárga GT78233 - 9200720000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Hengeres csatlakozó aljzat  4-6mm2 sárga GT78233

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Szigetelés színe - sárga

  • Szigetelés - polyvinyl chloride (PVC)

  • Anyag - réz

  • Csatlakoztatás fajtája - összekötő

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248410569

Sonepar cikkszám

GT78233

Gyártói cikkszám

9200720000

Gyártói típuskód

LID 6,0F5 RF

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Szigetelés színe:

sárga

Szigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

összekötő

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Hengeres csatlakozó aljzat 4-6mm2 sárga