MegszűntNem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Hengeres csatlakozó dugó 0,5x1,5mm2 piros GT78217 - 9200670000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Hengeres csatlakozó dugó 0,5x1,5mm2 piros GT78217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 0.5-1.5 mm2

  • Szigetelés színe - piros

  • Anyag - réz

  • Csatlakoztatás fajtája - összekötő

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248410514

Sonepar cikkszám

GT78217

Gyártói cikkszám

9200670000

Gyártói típuskód

LID 1,5M4 R

Névleges keresztmetszet:

0.5-1.5 mm2

Szigetelés színe:

piros

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

összekötő

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Hengeres csatlakozó dugó 0,5x1,5mm2 piros