MegszűntNem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Hengeres csatlakozó dugó 4-6mm2 sárga GT78223 - 9200690000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Hengeres csatlakozó dugó 4-6mm2 sárga GT78223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Szigetelés színe - sárga

  • Anyag - réz

  • Csatlakoztatás fajtája - összekötő

  • Felület - ónozott

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248410538

Sonepar cikkszám

GT78223

Gyártói cikkszám

9200690000

Gyártói típuskód

LID 6M5 R

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Szigetelés színe:

sárga

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

összekötő

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Hengeres csatlakozó dugó 4-6mm2 sárga