Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Hőfokszabályozó 0°+60°C SN096402 - 2558190000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Hőfokszabályozó  0°+60°C SN096402

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096402

Gyártói cikkszám

2558190000

Gyártói típuskód

THSW 1K 0°+60°C CO

Hőfokszabályozó 0°+60°C