WEIDMÜLLER - Hordtáska GT58371 - 9018040000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - acél
Vállszíjjal - Nem
Magasság - 450 mm
Szélesség - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190187927
Sonepar cikkszám
GT58371
Gyártói cikkszám
9018040000
Gyártói típuskód
TRAGEKASTEN MTR 110
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
acél
Vállszíjjal:
Nem
Magasság:
450 mm
Szélesség:
55 mm
Mélység:
55 mm
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Speciális csatlakozók ; Kábelcsatlakozó NYÁK csatlakozóhoz ; Elektronikai csatl 12P NYÁK-ba