WEIDMÜLLER - HSS-HF 1.6-3.2 EL Y30M SN086949 - 1513150000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - tekercsforma
Érátmérő - 0.5-1.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 1.6-3.2 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118320916
Sonepar cikkszám
SN086949
Gyártói cikkszám
1513150000
Gyártói típuskód
HSS-HF 1.6-3.2 EL Y30M
Kivitel:
tekercsforma
Érátmérő:
0.5-1.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
1.6-3.2 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
30000 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
5.6 mm
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; HSS-HF 1.6-3.2 EL Y30M