Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M SN088391 - 1423240000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M SN088391

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - tekercsforma

  • Érátmérő - 0.75-4 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 2.4-4.8 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118227697

Sonepar cikkszám

SN088391

Gyártói cikkszám

1423240000

Gyártói típuskód

HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M

Kivitel:

tekercsforma

Érátmérő:

0.75-4 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

2.4-4.8 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

13000 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

sárga

Szélesség:

7.6 mm

Felirat:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

HSS-HF 2.4-4.8 EL Y13M