WEIDMÜLLER - Huzal jelölő SFR2/12 fehér, 0,75 - 1,5mm2-ig SN098602 - 1318660000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 0.75-1.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2.2-2.9 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
400 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098602
Gyártói cikkszám
1318660000
Gyártói típuskód
SFR 2/12 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
0.75-1.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2.2-2.9 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
5.8 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Huzal jelölő SFR2/12 fehér, 0,75 - 1,5mm2-ig