WEIDMÜLLER - Huzal jelölő SFR2/12 fehér, 1,5 - 2,5mm2-ig SN098604 - 1318680000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 1.5-2.5 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 3-3.7 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
256 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098604
Gyártói cikkszám
1318680000
Gyártói típuskód
SFR 3/12 MC NE WS
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
1.5-2.5 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
3-3.7 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
12 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
5.8 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Huzal jelölő SFR2/12 fehér, 1,5 - 2,5mm2-ig