WEIDMÜLLER - Időrelé 24-240V SN091227 - 2496190000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Igen
Időtartomány - 36000-0.05 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 20.4-264 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118506211
Sonepar cikkszám
SN091227
Gyártói cikkszám
2496190000
Gyártói típuskód
ITS 24-240VUC 1CO M7C
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Időtartomány:
36000-0.05 s
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
20.4-264 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20.4-52.8 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
20.4-264 V
Névleges áram:
5 A
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
17.5 mm
Mélység:
57.9 mm
Magasság:
98 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Igen
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Nem
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Nem
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Front szerelés:
Nem
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem