Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - IE-FCM-RJ45-FJ-P SN087566 - 1018830000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - IE-FCM-RJ45-FJ-P SN087566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Kategória - 5

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087566

Gyártói cikkszám

1018830000

Gyártói típuskód

IE-FCM-RJ45-FJ-P

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó dugó

Kategória:

5

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Nem

Szín:

fekete

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; IE-FCM-RJ45-FJ-P