WEIDMÜLLER - Imbuszkulcs készlet 1,5-10mm GT35696 - 9008850000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méretek - 1.5-10 mm
Kulcsok száma - 9
Gömbfejjel - Igen
Kivitel - kihajtható fogantyú
Fogantyú típusa - T-markolat
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248266609
Sonepar cikkszám
GT35696
Gyártói cikkszám
9008850000
Gyártói típuskód
SK WSD-S 1,5-10,0
Méretek:
1.5-10 mm
Kulcsok száma:
9
Gömbfejjel:
Igen
Kivitel:
kihajtható fogantyú
Fogantyú típusa:
T-markolat
Szín:
egyéb
Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs készlet ; Imbuszkulcs készlet 1,5-10mm