Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Imbuszkulcs készlet 2-8mm GT51270 - 9008860000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Imbuszkulcs készlet 2-8mm GT51270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méretek - 2-8 mm

  • Kulcsok száma - 7

  • Gömbfejjel - Igen

  • Kivitel - kihajtható fogantyú

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248266616

Sonepar cikkszám

GT51270

Gyártói cikkszám

9008860000

Gyártói típuskód

SKS 2,0-8,0

Méretek:

2-8 mm

Kulcsok száma:

7

Gömbfejjel:

Igen

Kivitel:

kihajtható fogantyú

Kéziszerszámok ; Imbuszkulcs ; Imbuszkulcs 4mm