Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó Hibrid karima, IP67, Cat.5 (ISO / I) SN067897 - 1072900000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó Hibrid karima, IP67, Cat.5 (ISO / I) SN067897

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Kategória - 5

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - krimpelt

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248831111

Sonepar cikkszám

SN067897

Gyártói cikkszám

1072900000

Gyártói típuskód

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Kategória:

5

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

krimpelt

Szín:

ezüst

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Informatikai csatlakozó Hibrid karima, IP67, Cat.5 (ISO / I)