Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó ipari RJ-45 Cat6A/E SN121994 - 2584980000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó ipari RJ-45 Cat6A/E SN121994

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Kategória - 5

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - krimpelt

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118593556

Sonepar cikkszám

SN121994

Gyártói cikkszám

2584980000

Gyártói típuskód

IE-PS-RJ45-TH-BK-P

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kivitel:

csatlakozó dugó

Kategória:

5

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

krimpelt

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Informatikai csatlakozó ipari RJ-45 Cat6A/E