WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó ipari RJ-45 Cat6A/E SN128093 - 1132040000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - egyéb
Kivitel - csatlakozó dugó
Kategória - 6A (IEC)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248912155
Sonepar cikkszám
SN128093
Gyártói cikkszám
1132040000
Gyártói típuskód
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
Csatlakozó típusa:
egyéb
Kivitel:
csatlakozó dugó
Kategória:
6A (IEC)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
átvágós érintkező csatlakozó
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Nem
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Szín:
ezüst
Áttetsző:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Informatikai csatlakozó ipari RJ-45 Cat6A/E