Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó ipari RJ-45 Cat6A/E SN136132 - 1963160000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó ipari RJ-45 Cat6A/E SN136132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - egyéb

  • Kivitel - csatlakozó dugó

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - átvágós érintkező csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248651665

Sonepar cikkszám

SN136132

Gyártói cikkszám

1963160000

Gyártói típuskód

IE-PS-V04P-RJ45-FH

Csatlakozó típusa:

egyéb

Kivitel:

csatlakozó dugó

Kategória:

6A (IEC)

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

átvágós érintkező csatlakozó

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Igen

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Tömör vezetékhez alkalmas:

Igen

Informatikai csatlakozó ipari RJ-45 Cat6A/E