WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó ipari RJ-45 IP67 GT71701 - 1962540000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 78 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Nem
Szélesség - 26.7 mm
Magasság - 26.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248644674
Sonepar cikkszám
GT71701
Gyártói cikkszám
1962540000
Gyártói típuskód
IE-PH-V05M
Mélység:
78 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
26.7 mm
Magasság:
26.7 mm
Anyag:
alumínium
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Üzemi hőmérséklet:
-40-70 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP67
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Informatikai csatlakozó ipari RJ-45 IP67