WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó ipari RJ45/cat6 törésgátlóval SN152998 - 8813110000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó dugó
Kategória - 6A (IEC)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - krimpelt
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248512867
Sonepar cikkszám
SN152998
Gyártói cikkszám
8813110000
Gyártói típuskód
IE-P63
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó dugó
Kategória:
6A (IEC)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
krimpelt
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Informatikai csatlakozó ipari RJ45/cat6 törésgátlóval