WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó ipari RJ45 SN068420 - 8813120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)
Kivitel - csatlakozó dugó
Kategória - 6A (IEC)
Árnyékolt - Igen
Csatlakozási mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248512874
Sonepar cikkszám
SN068420
Gyártói cikkszám
8813120000
Gyártói típuskód
IE-P70
Csatlakozó típusa:
RJ45 8(8)
Kivitel:
csatlakozó dugó
Kategória:
6A (IEC)
Árnyékolt:
Igen
Csatlakozási mód:
egyéb
Speciális szerszám szükséges:
Nem
Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:
Igen
Alkalmas sodort vezetékhez:
Nem
Szín:
fekete
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Informatikai csatlakozó ipari RJ45