Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó RJ-45 SN071872 - 1962840000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Informatikai csatlakozó RJ-45 SN071872

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó típusa - RJ45 8(8)

  • Kivitel - csatlakozó hüvely (Jack)

  • Kategória - 6A (IEC)

  • Árnyékolt - Igen

  • Csatlakozási mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248645046

Sonepar cikkszám

SN071872

Gyártói cikkszám

1962840000

Gyártói típuskód

IE-BI-RJ45-C

Csatlakozó típusa:

RJ45 8(8)

Kivitel:

csatlakozó hüvely (Jack)

Kategória:

6A (IEC)

Árnyékolt:

Igen

Csatlakozási mód:

egyéb

Speciális szerszám szükséges:

Nem

Kör-keresztmetszetű kábelhez használható:

Igen

Lapos keresztmetszetű kábelhez használható:

Nem

Alkalmas sodort vezetékhez:

Nem

Szín:

egyéb

Tömör vezetékhez alkalmas:

Nem

Adat- és telekommunikáció ; Kommunikációs csatlakozó ; Informatikai csatlakozó RJ-45