WEIDMÜLLER - Installációs műszerdoboz 150 x 306 x 306 mm, rozsdamentes acél IP66 SN099116 - 1200020000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 306 mm
Magasság - 306 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 150 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099116
Gyártói cikkszám
1200020000
Gyártói típuskód
KTB QL 303015 S4E1
Szélesség:
306 mm
Magasság:
306 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
150 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
egyéb
Peremes lemezek száma:
1
Installációs műszerdoboz 150 x 306 x 306 mm, rozsdamentes acél IP66