WEIDMÜLLER - Installációs műszerdoboz 400 x 300 x 150 mm, rozsdamentes acél IP66 SN099148 - 1200230000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 400 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 150 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN099148
Gyártói cikkszám
1200230000
Gyártói típuskód
KTB QL 403015 S4E1
Szélesség:
300 mm
Magasság:
400 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
150 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
egyéb
Peremes lemezek száma:
1
Installációs műszerdoboz 400 x 300 x 150 mm, rozsdamentes acél IP66